マルマン
クロッキーバインダー
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダー。クロッキー紙リーフ付きで、すぐに描きはじめることができます。
仕様
クロッキーリーフ10枚
リング内径(Φmm)
9
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
穴数
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52345293
F214
A4
30穴
312×230×15
(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)
¥
1,050
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
31263096
F216
A5
20穴
224×167×15
(標準)約60枚(クロッキーリーフを入れた場合)
¥
900
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52345309
F215
B5
26穴
272×200×15
(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)
¥
750
取扱い終了
52345318
F216
A5
20穴
224×167×15
(標準)約60枚(クロッキーリーフを入れた場合)
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください