マルマン
クロッキーバインダーミニ
マルマン定番クロッキーシリーズ「CROQUIS」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダーです。
仕様
クロッキーリーフ10枚
穴数
5穴
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
97×149×15
リング内径(Φmm)
10
収納枚数(枚)
(標準)約60枚 (クロッキーリーフを入れた場合)
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52345327
FM217
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください