曜日別特売

スライミーができちゃう

スライミーができちゃう - DBKスライミーができちゃう - DBK

混ぜるだけで簡単にスライミーができる。

セット内容PVA溶液100ml ホウ砂溶液100ml 作り方説明書質量(g)229(包装資材含む)材質PVA溶液、ホウ砂溶液適合年齢(歳)6歳以上内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5234687690634
550
469
516(税込)
翌々日出荷
5234688590681
550
469
516(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする