ミツヤ
ゼムクリップ
こんなお得な商品も!
ゼムクリップ
モノタロウ
¥
51
~
税込
¥
56
~
(47)
収納便利なスライド式で可愛くおしゃれなPOPカラーケース入のクリップシリーズ。
材質
硬鉄線
仕様
包装:フック付ケース(蓋:PP 容器:PS)
色
シルバー(ニッケルメッキ)
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52347637
TM-60-1
1ケース(110本)
大
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
52347646
TM-60-3
1ケース(170本)
小
¥
280
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください