あかしや
細筆 花影
用途
書道教室・趣味向け/細字書道
仕様
弾力:ほどよい硬さ
材質
主原毛:イタチ毛、馬毛
寸法(Φ×mm)
7.5×212
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52354436
AS-151
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください