曜日別特売

ビニールバッグ 角2

ビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナビニールバッグ 角2 - オキナ
(1件のレビュー)

特殊紙 ビニール付 特徴:カラフルなファンシーペーパーをオールシーズンタイプのビニール袋でしっかりガード。

サイズ角2内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
枚数
紙質
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52355328VB2EB253×339ブルー1枚特殊紙34
オープン
559
615(税込)
当日出荷
63671519VB2EC253×339クリーム1枚特殊紙34
680
499
549(税込)
当日出荷
65404677VB2EG253×339グリーン-特殊紙-
680
599
659(税込)
6日以内出荷
65404686VE2TP-クリア-透明ビニール(ペーパーなし)-
500
439
483(税込)
当日出荷
63671528VB2ER253×339オレンジ1枚特殊紙34
640
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63671519
2025-11-30
用途: 手続き完了後の重要書類のお渡し
サービス業

角2サイズの封筒がきれいに入れられます。
かなりの分量になっても充分対応可能で、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする