曜日別特売

木工用接着剤 学校用速乾(袋入り)

木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) - セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) - セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) - セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) - セメダイン木工用接着剤 学校用速乾(袋入り) - セメダイン

ケースに「〇〇ねん〇〇くみ なまえ 」の記入ができます。
粘度があるのでお子様がこぼしてもひろがりにくです。
水性なので安心してご使用いただけます。
固まると透明になります。
刃物を傷めずに切削可能です。
最後まで使える逆さボトルです。

用途
学校での工作用に。
木材、厚紙、布の貼り合せ。
乳白色容量(mL)50主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン系危険物の類別非危険物被着材の素材厚紙、木、紙、布、革など。主なワークパーツ内容量1本(50mL)
注意
※火気のあるところでは使用しない。
※使用時及び使用後しばらくは換気をよくする。
※子供の手の届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※接着用途以外に使用しない。
※衣服につくと取れないので注意する。
※直射日光の当たらない涼しい場所に保管する。
※室温が2℃~40℃の場所で使用・保管する。
※中身を使い切ってから自治体の定める方法により燃えないゴミとして捨てる。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52359625CA-328
270
239
263(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする