SONIC(ソニック)[文具]
マグネットクリップ中
丈夫で強力なマグネットタイプ。
材質
スチール・ABS
枚数
とじ枚数:約60
主要材質
スチール・ABS
特性
強力
保持力
とじ枚数約60枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52359686
CP-64B
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください