SONIC(ソニック)[文具]
青パンチ大
(1件のレビュー)
ライトグレー×2トーンでポップなイメージ。サイドゲージ付。ハンドルストッパー機能付。
仕様
穴あけ枚数:約20枚
材質
本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS
色
青/ライトグレー
主要材質
本体=スチール 裏蓋=PE サイドゲージ=ABS
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52359695
DA-372-B
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください