ニチバン
お名前テープ ゼッケン
アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。表面に書いた文字がにじまないよう、特殊加工がしてあります。
仕様
2枚、アイロン接着
色
白
質量(g)
30
基材
綿55%、ポリエステル45%
粘着剤
ポリオレフィン系樹脂
寸法(cm)
15×21
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52360709
MA-10
¥
390
¥
349
¥
384
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください