ニチバン
スポーツゼッケン
家庭用アイロンで簡単に接着できるゼッケンです。伸縮性抜群なので、水着やジャージなど、伸縮性のあるスポーツウェアに最適です。
用途
運動会・スポーツ・イベントなどのゼッケンに。水着・ジャージ・一般衣類の名入れに。
色
白
基材
ポリエステル+ポリウレタン
粘着剤
ポリアミド系樹脂
注意
※ペンの種類によっては、にじむ場合があります。油性ペンの種類によっては、書いた文字が生地に移る場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52360718
MA-30
1枚
15×21
¥
420
¥
369
¥
406
(税込)
翌々日出荷
53893675
MA-31
1パック(2枚)
8×15
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください