曜日別特売

マグネットテープ

マグネットテープ - ベロス

好きなサイズにカットできる、接着剤付マグネットです。ハサミやカッターで、用途に応じたサイズに切ることができるので便利です。接着剤付きなので、ポスターや資料の裏に張り付ければ、ロッカーやホワイトボードなどのスチール面にピタッ!と張り付きます。掲示物の取り付け、取り外しも簡単です。

材質ゴム磁石/接着剤/タック紙寸法(mm)1000×20×1.2テープ長さ(m)1テープ厚さ(mm)1.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52360955MN-1020C
600
539
593(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする