曜日別特売

上質方眼紙2枚巻

上質方眼紙2枚巻 - マルアイ上質方眼紙2枚巻 - マルアイ
(2件のレビュー)

設計図やデータ作りに最適な上質紙を使用した方眼紙の巻包装タイプです。

寸法(mm)788×1091目盛(mm)1坪量(g/m2)81.4内容量1パック(2巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362057マキ-901
オープン
389
428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 図面ひき
公立大学法人京都市立芸術大学教育・研究機関

大きなものの原寸図をひくのに使っています。紙質も良く満足しています。

対象商品 : 52362057
2023-10-04
用途: 模型作製のため
農・林・水産業

昔は雑貨店で売っていた方眼紙ですが、今は専門店で購入する必要があります。
問題なく模型製作(水平や垂直の確認)に使用できました。
耐水性の薄膜のプラスチック製素材のものを用意して戴ければ、更に用途が広がるものと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする