曜日別特売

B5ルーズリーフW5方眼

B5ルーズリーフW5方眼 - マルマンB5ルーズリーフW5方眼 - マルマンB5ルーズリーフW5方眼 - マルマン

広げると、倍。 折ったり広げたりして、横長スペースをルーズリーフで活用できるワイド用紙です。裏抜けしにくく、にじみの少ない、とても書き心地の良いルーズリーフです。

サイズB5穴数26穴方眼罫罫幅(mm)5寸法(mm)見開き:257×352寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×187×4用紙厚(g/m2)80ページ数15枚内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362093L1297
340
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする