曜日別特売

A5ファスナー付ホルダー

A5ファスナー付ホルダー - マルマンA5ファスナー付ホルダー - マルマンA5ファスナー付ホルダー - マルマン

ファスナー付きの収納ポケットです。ファイルの中に一緒に挟むと、書類やルーズリーフと一緒に小物や関連書類を収納できます。ファスナー付きなので持ち運ぶときにも中身が落ちません。

サイズA5材質PP枚数1枚穴数20穴寸法(縦×横×厚さ)(mm)225×167×7アズワン品番65-0405-55内容量1冊
注意
※正寸A5の用紙は入りません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52362118L821
430
399
439(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする