DENSAN(デンサン/ジェフコム)
LEDジョイントモチーフ(全点滅タイプ)
吊り下げに適した平面タイプ
用途
数珠つなぎに中継連結できる
定格入力電圧(V)
AC24
仕様
SJV:9.8
質量(kg)
0.9
保護等級
IP44
使用環境温度(℃)
-10~40、常湿
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×2×40
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用場所
屋外
ケーブル長(cm)
出力・入力:各約50
内容量
1個
注意
※コントローラーに接続した場合、交互点滅の一方のタイミングで全点滅するため、交互点滅の間隔が長い点滅モードの場合は、消灯時間が長くなります。
※LEDジョイントモチーフは発光部品です。単独では光りません。別売のコントローラーや整流器、AC-ACアダプタと組み合わせて使用します。
※LEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※この製品は仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52368183
SJ-A24-JT
¥
8,800
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください