両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ) - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

72山ギア採用
狭い場所でも細かく動かせる
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
ラチェット機構
軽量・小型タイプ

用途一本で4サイズ(8、10、12、13)全長(mm)151.5材質STEEL質量(g)135タイプ軽量・小型タイプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52368603DR-0813-S
8,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする