曜日別特売

高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100

高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 - アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 - アイリスオーヤマ高気密SB形 LEDダウンライト(調光対応) 埋込穴Φ100 - アイリスオーヤマ

薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。

ホワイト質量(g)200寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応 調光器具・セットセット品LED寿命(時間)40000調光方式位相制御方式演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)70
注意
※取り付けに必要な天井懐高さがあることをご確認ください。
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52378035LSB100-0627DCAW-V31台6270075450白熱灯器具60形相当
4,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
52378078LSB100-1050DCAW-V31台8.7500086.2750白熱灯器具100形相当
6,100
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
52378069LSB100-1027DCAW-V31セット(5台)8.7270086.2750白熱灯器具100形相当
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
52378044LSB100-0627DCAW-V31セット(5台)6270075450白熱灯器具60形相当
20,000
取扱い終了
52378053LSB100-1027DCAW-V31台8.7270086.2750白熱灯器具100形相当
6,100
取扱い終了
52378087LSB100-1050DCAW-V31セット(5台)8.7500086.2750白熱灯器具100形相当
30,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする