曜日別特売

バンジーコード 樹脂製フック 4本入り

バンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDONバンジーコード 樹脂製フック 4本入り - HOLDON

マルチクリップと同時に使うと、とても便利なバンジーコード。
フック取り付けなので、様々なところに簡単に取り付け可能。
アシストグリップ、ヘッドレストシャフト、カーゴルームアンカーなど様々な箇所に引っ掛けて荷物の固定ができる。

用途荷物の仮留め・固定等に、ブルーシート・テント・レジャー・アウトドア・防災にも材質コード:天然ゴム/PE(被服部)、フック:強化樹脂耐荷重(kg)15(一本あたり)コード径(Φmm)4内容量1セット(4本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52378184HDN3342250ホワイト64-3282-05
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
52378209HDN3335250ブラック64-3282-07
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
52378218HDN3354180ブラック64-3282-08
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
52378193HDN3355180ホワイト64-3282-06
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット・コード・フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする