NCR
ネオ・エアーホース
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用温度範囲(℃)
-25~+70
色
黒
使用流体
空気・水
形状
平滑(外被)
注意
※常時または長時間、圧力がかかる環境でのご使用はおやめ下さい。
※クリーンエアー、ドライエアーに使用する場合、寿命が短くなることがあります。
※酸素、アセチレン、燃料ガスには使用できません。
バスケットに入れる
39
件中 1~39件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52490157
NA5-10
1巻(10m)
5.1
11.2
10
2
-25~+70
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490166
NA5-20
1巻(20m)
5.1
11.2
20
2
-25~+70
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490175
NA5-30
1巻(30m)
5.1
11.2
30
2
-25~+70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490184
NA5-50
1巻(50m)
5.1
11.2
50
2
-25~+70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490193
NA5-100
1巻(100m)
5.1
11.2
100
2
-25~+70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490209
NA6-10
1巻(10m)
6.3
13.4
10
2
-25~+70
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490218
NA6-20
1巻(20m)
6.3
13.4
20
2
-25~+70
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490227
NA6-30
1巻(30m)
6.3
13.4
30
2
-25~+70
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490236
NA6-50
1巻(50m)
6.3
13.4
50
2
-25~+70
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490245
NA6-100
1巻(100m)
6.3
13.4
100
2
-25~+70
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490254
NA8-10
1巻(10m)
7.9
15.1
10
2
-25~+70
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490263
NA8-20
1巻(20m)
7.9
15.1
20
2
-25~+70
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490279
NA8-30
1巻(30m)
7.9
15.1
30
2
-25~+70
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490288
NA8-50
1巻(50m)
7.9
15.1
50
2
-25~+70
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490297
NA8-100
1巻(100m)
7.9
15.1
100
2
-25~+70
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490306
NA9-10
1巻(10m)
9.5
17.4
10
2
-25~+70
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490315
NA9-20
1巻(20m)
9.5
17.4
20
2
-25~+70
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490324
NA9-30
1巻(30m)
9.5
17.4
30
2
-25~+70
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490333
NA9-50
1巻(50m)
9.5
17.4
50
2
-25~+70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490349
NA9-100
1巻(100m)
9.5
17.4
100
2
-25~+70
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490403
NA15-10
1巻(10m)
15.9
25.7
10
2
-25~+70
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490419
NA15-20
1巻(20m)
15.9
25.7
20
2
-25~+70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490428
NA15-30
1巻(30m)
15.9
25.7
30
2
-25~+70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490437
NA15-50
1巻(50m)
15.9
25.7
50
2
-25~+70
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490446
NA15-100
1巻(100m)
15.9
25.7
100
2
-25~+70
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490455
NA19-10
1巻(10m)
19
29.3
10
2
-25~+70
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490464
NA19-20
1巻(20m)
19
29.3
20
2
-25~+70
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490473
NA19-30
1巻(30m)
19
29.3
30
2
-25~+70
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490489
NA19-50
1巻(50m)
19
29.3
50
2
-25~+70
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490498
NA19-100
1巻(100m)
19
29.3
100
2
-25~+70
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490507
NA25-10
1巻(10m)
25.4
36.2
10
1.5
-25~+70
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490516
NA25-20
1巻(20m)
25.4
36.2
20
1.5
-25~+70
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490525
NA25-30
1巻(30m)
25.4
36.2
30
1.5
-25~+70
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490534
NA25-50
1巻(50m)
25.4
36.2
50
1.5
-25~+70
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52490358
NA12-10
1巻(10m)
12.7
21.1
10
2
-25~+70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
52490367
NA12-20
1巻(20m)
12.7
21.1
20
2
-25~+70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
52490376
NA12-30
1巻(30m)
12.7
21.1
30
2
-25~+70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
52490385
NA12-50
1巻(50m)
12.7
21.1
50
2
-25~+70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
52490394
NA12-100
1巻(100m)
12.7
21.1
100
2
-25~+70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200