MAD MAX(マッドマックス)
ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付き スモーク
ダイヤカットシフトノブ 泡入り 60mm 変換アダプター付き スモーク。
2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
内容量
1個
注意
※
※ネジピッチ1.75の車両には適合致しません。撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52378988
100-SK500-SM
60
8×1.25/10×1.25
トヨタ 2t ダイナ
、ダイハツ 2t デルタ
、三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター
、三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター
、三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート
、日野 2t デュトロ
、日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ
、日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア
⇒口径サイズ 10mm×1.25mm
、いすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ
、UD 2t コンドル
、UD 4t ファインコンドル
、UD 大型 ビッグサム
、UD 大型 クオン
、日産 2t アトラス
、マツダ 2t タイタン
⇒口径サイズ 8mm×1.25mm
、マツダ コラムシフト車
、ダイハツ コラムシフト車
、トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
【適合車種】
口径サイズ 12mm×1.25mm(8mm×1.25mm、10mm×1.25mm付属アダプターにて変換可能)、
変換アダプター
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください