MAD MAX(マッドマックス)
極DENMAシフトノブ 泡 100mm 変換アダプター付き スモーク
8mm×1.25mmと10mm×1.25mm口径のアダプター付属
口径のアダプター付属で幅広い車種に対応!
内容量
1本
注意
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。取り付けには加工が必要になる場合が御座います。また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。
本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全長(mm)
口径(mm)
主な適合車種
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52380485
MM75-36136-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
ふそう スーパーグレート日野 プロフィア UD 久遠 クオン用
ステッカー:ふそう スーパーグレート日野 プロフィア UD 久遠 クオン用 、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380494
MM75-36236-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
日野レンジャープロ用、変換アダプター
ステッカー:日野レンジャープロ用、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380503
MM75-36336-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
ふそう キャンター いすゞ フォワード フルコン ファイター 07エルフのローキャブ用、変換アダプター
ステッカー:ふそう キャンター いすゞ フォワード フルコン ファイター 07エルフのローキャブ用、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380519
MM75-36436-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
いすゞ、三菱、軽トラ マツダ タイタンダッシュ用、変換アダプター
ステッカー:いすゞ、三菱、軽トラ マツダ タイタンダッシュ用、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380528
MM75-36536-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
いすゞ、三菱、軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター ふそう NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用、変換アダプター
ステッカー:いすゞ、三菱、軽トラ 日野 プロフィア ふそう キャンター ふそう NEWファイター いすゞ 超低PMエルフ用、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380537
MM75-36636-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
ふそう ブルーテックキャンター用、変換アダプター
ステッカー:ふそう ブルーテックキャンター用、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380546
MM75-36736-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
いすゞ 07エルフ用
ステッカー:いすゞ 07エルフ用 、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52380555
MM75-36836-SM
スモーク
約100
8×1.25/10×1.25
UD ビックサム UD ファインコンドル用
ステッカー:UD ビックサム UD ファインコンドル用 、変換アダプター
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください