東京カートグラフィック
クリアファイル
使いやすいA4タテ(見開きA3ダブルポケット)クリアファイル。
サイズ
A4
タイプ
タテ
寸法(幅W×高さH)(mm)
450×310(閉じた状態:225×310)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52381009
CFAM
1セット(5枚)
-
行政メルカトル
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381018
CFEM
1セット(5枚)
-
地勢メルカトル
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381027
CFLM
1セット(5枚)
-
大陸メルカトル
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381036
CFIW
1セット(5枚)
-
イラスト世界地図
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381045
CFNA
1枚
-
日本 行政
¥
450
取扱い終了
返品不可
52381054
CFNE
1セット(5枚)
-
日本 地勢
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381063
CFWF
1セット(5枚)
ホワイト
国旗
¥
2,500
取扱い終了
返品不可
52381079
CFMS
1枚
ホワイト
地図記号
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください