SONIC(ソニック)[文具]
トレッジ ペンケース フラット
アウトドアのバッグやテントなどで仕様されている丈夫なターポリン生地のペンケース。手帳との相性抜群 超薄型!
色
ブラック
開閉
ファスナー
材質
PVC
寸法(mm)
100×205×10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52381578
FD-1145-D
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください