ステッドラー
フィモ アクリルローラー
フィモレザーを薄くのばすための、ローラーです。
透明で、適度な重みがあり、フィモレザーに適しています。
使用方法
フィモをよくこねた後、きれいな作業台の上で、ローラーを転がして伸ばします。
材質
アクリル
色
透明
質量(g)
342
ローラー寸法(Φ×L)mm
25×205
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52381736
8700 05
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください