セキセイ
スライドドキュメント
省スペースで書類の分類や保存ができる壁掛けタイプのドキュメントファイル。
用途
オフィスで分類した書類の管理、書類の共有に。ご家庭で学校のプリントの保管、子供部屋の小物の整理に。
サイズ
A4
付属品
吊り下げフック、インデックス紙
材質
表紙:PP0.9mm厚、ポケット:PP、ハトメ:鉄、ホック:POM、吊り下げフック:POM・ナイロン
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52381937
AD-3700
レインボー
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
52381946
AD-3701
ウォームカラー
¥
2,300
取扱い終了
52381955
AD-3702
クールカラー
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください