曜日別特売

ウッズスタイル ドキュメントスタンド

ウッズスタイル ドキュメントスタンド - セキセイウッズスタイル ドキュメントスタンド - セキセイウッズスタイル ドキュメントスタンド - セキセイ

温かみのある空間を演出する木目調の収納スタンド

用途報告書や納品書、伝票などの書類整理に。水や汚れに強いので水周りでもお使いいただけます。サイズA4材質再生PP 0.9mm厚付属品見出しラベル(紙)ポケット数13仕切数(個)12木目柄グリーン購入法適合内容量1冊
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52381964WDS-8700-40ブラウンヨコ型236×330×(奥行自在)20~300
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52381973WDS-8700-45ダークブラウンヨコ型236×330×(奥行自在)20~300
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52381989WDS-8700-54ナチュラルブラウンヨコ型236×330×(奥行自在)20~300
1,400
1,198
1,318(税込)
当日出荷
52381998WDS-8701-40ブラウンタテ型320×255×(奥行自在)20~250
1,400
取扱い終了
代替品有
52382016WDS-8701-54ナチュラルブラウンタテ型320×255×(奥行自在)20~250
1,400
取扱い終了
代替品有
52382007WDS-8701-45ダークブラウンタテ型320×255×(奥行自在)20~250
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52381998WDS-8701-4018454914FB-2382-52WDS-8701-40 パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイ 18454914パピエリ ドキュメントスタンド ワイドセキセイ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52382016WDS-8701-5418454914FB-2382-52WDS-8701-54 パピエリ ドキュメントスタンド ワイド セキセイ 18454914パピエリ ドキュメントスタンド ワイドセキセイ1個
1,798
税込1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする