シバタ(フォークリフト)
汎用燃料タンクキャップ
燃料タンク用キャップの汎用品です
用途
1~3トンフォークリフト用
適合
トヨタリフト:23320-23600-71相当品、TCMリフト、コマツリフト:3EB-41-31990相当品、日産リフト:17251-79920相当品、三菱リフト:91364-02300相当品、住友リフト5242326-78相当品
内容量
1個
注意
※写真にて形状を確認お願いします
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52382619
FT-01-00004
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください