FUJITA35
LEDバルブ
長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
用途
フォークリフト
発光色
白
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
ガラス球形式
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52383014
LE-01-00001
白熱球換算:12V/23/8W相当
S25
BAY15D
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
52383023
LE-01-00002
白熱球換算:12V23W相当
S25
BA15S
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
52383039
LE-01-00003
白熱球換算:12V10W相当
G18
BA15S
¥
4,000
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
52383048
LE-01-00004
白熱球換算:24V25/10W相当
S25
BAY15D
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
52383057
LE-01-00005
白熱球換算:24V12W相当
G18
BA15S
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
52383066
LE-01-00006
白熱球換算:48V25/10W相当
S25
BAY15D
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
52383075
LE-01-00007
白熱球換算:48V10W相当
G18
BA15S
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
52383084
LE-01-00008
白熱球換算:48V10W相当
G18
BAY15D
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください