シバタ(フォークリフト)
DC用LEDワークライト
自転車やトラックの荷台、船舶、フォークリフト・建機など様々な場面で活躍!屋外や現場作業にも便利です。電源をつなぐだけの簡単取付でLEDチップ使用により高輝度で長寿命
用途
フォークリフト
材質(本体)
アルミダイキャスト
材質(ステー)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
消費電力(W)
光源
明るさ(Lm)
防水性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52383093
MS-K915
10~30
13.5
1.5WチップX9個
2160(理論値)
IP67
¥
7,000
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
52383109
MS-LED1600
10~80
24
1.5WチップX16個
3360(理論値)
IP68
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください