トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ

トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]トキ・サポ デジタルタイマー 光ってお知らせ - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

時間が見やすい起き上がり液晶。机に寝かせて置いて数字がはっきり見えます!
消音設定が可能で、タイムアップを光ってお知らせします。
塾・図書館などの音が鳴ってほしくない場所でも安心して使えます。
【めざせ!集中力UP!】タイマー式学習法はやわかりガイドブックつき。
時計モードに切り替え可能。カウントアップ機能付きで勉強にもっと便利!

設定時間カウントダウン時:最大99分50秒、最小10秒、カウントアップ時:最大99分59秒付属品お試し用電池付き(単4乾電池×2本)材質ABS主要材質主要材質=ABS表示形式デジタル設置方法スタンド時計機能サイズ(mm)95×76×27音量(dB)約55~65アラーム電子音⇔LEDライトの切り替え式/アラーム鳴動時間 約60秒カウントダウン機能カウントアップ機能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383513LV-3051-Wホワイト
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
52383529LV-3051-LBライトブルー
1,600
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【タイマー式学習法トキ・サポ】集中力は時間に秘密があった!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52383513
2023-02-26
用途: 聴覚障害の方にプレゼント、調理時間のお知らせ用、聞こえないので、光で感知出来るように。
石井医療器株式会社医療・福祉・介護関連業

フラッシュや、振動のお知らせ機能が有ればなを良好です、この様な商品極少ないので、視角や聴覚障害の方に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする