フタ付キャビネットバッグ ユートリム

フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]フタ付キャビネットバッグ ユートリム - SONIC(ソニック)[文具]

外出時もファスナーを閉めると中身を隠せるので安心です。
社内会議や・商談先へ持ち出した後はそのままキャビネットに収納できます。
オフィスのキャビネット・ロッカーにピッタリのサイズ設計なのでフリーアドレスにも最適です。
最大15.6インチまでのノートPCの収納が可能。仕切り板つきなので、パソコンと書類をわけて収納できます
持ち手は肩掛けできる長さで移動時でも手がふさがらない。
案件・管理者の明示に便利なカードホルダー付き。
使わないときはたたんでコンパクトに収納でき、場所を取りません。

サイズA4対応、15.6インチノートPC対応仕様仕切板&サイズ違いの4つのポケット付材質ポリエステル・紙耐荷重(kg)約10内寸(mm)約390×240×150サイズ(mm)400×260×160内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383617UT-1091-GLグレー
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
52383626UT-1091-Kネイビー
4,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする