プロ テープカッター グライン

プロ テープカッター グライン - SONIC(ソニック)[文具]プロ テープカッター グライン - SONIC(ソニック)[文具]プロ テープカッター グライン - SONIC(ソニック)[文具]プロ テープカッター グライン - SONIC(ソニック)[文具]プロ テープカッター グライン - SONIC(ソニック)[文具]
(1件のレビュー)

研磨仕上げのグライン刃だから出来る、ひねらず切れるズドン切り、現場での作業効率UPに。
軽い力ですばやく切れる×軽い切れ味10万回持続!
OPP/ストアテープも切りやすい。従来のテープカッターでは切りにくかった素材のテープも軽くキレイにカット。
切り口まっすぐメーカー従来品より刃の目を細かく・短く設計し、きれいな切り口に。
素早いカットでも本体がブレずに使えるよう、安定性を重視し低重心・重量UPで設計。カット時もしっかりと支えます。
大巻/小巻テープ共用。

テープ幅(mm)21~24材質本体:PP、テープホルダー:PSテープ種類大巻/小巻両用最大外径(mm)60~110サイズ(mm)65×104×198繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383723TC-2983-Dブラック
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
52383748TC-2983-Kネイビー
1,350
999
1,099(税込)
当日出荷
52383739TC-2983-Wホワイト
1,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: テープのカット
製造業

大巻/小巻両用の21~24mmとなっていますが、小巻の場合は24mmは使えません。マステの24mmで使いたかったですが無理でした。カットは綺麗で力もいらずテープカッターとしては良い商品のため普通のセロテープで使用することにしました。重みがしっかりしていて安定します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする