曜日別特売

AL折りたたみ16インチ

AL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAG
(3件のレビュー)

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。

寸法(mm)約1330×570×1020収納寸法(mm)約750×410×550内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サドルの高さ(mm)
タイヤサイズ
質量(kg)
材質(フレーム)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383836YG-1202ブルー750~850(地上)16×1.75約9.9アルミシングル
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52383827YG-1201ブリティッシュグリーン750~850(地上)16×1.75約9.9アルミシングル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
52383845YG-1203レッド750~850(地上)16×1.75約9.9アルミシングル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52383827YG-120121230215YG-1393YG-1201 アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAG 21230215アルルAL-FDB16インチCAPTAIN STAG1台
32,980
税込36,278
カラーはグリーンですが、若干違います。
52383845YG-120321230206YG-1392YG-1203 アルルAL-FDB16インチ CAPTAIN STAG 21230206アルルAL-FDB16インチCAPTAIN STAG1台
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-12
用途: 走ってみて分かるこのバランス!!
医療・福祉・介護関連業

変速が無い事に不安があったが、シングルギアで十分なスピードと
軽量ゆえの、こぎ出しや少しの坂道での軽快さが理解できた。
唯一の不満は、シートが少し硬いので普段自転車にあまり乗らない
私にとっては不満だったので、ブリジストンのママチャリ用のシートに
交換したら、お尻がフカフカで快適になりました。
ブレーキは、軽い力でしっかりと止まりますので非常に安心です。
購入してもう4年になりますが、不具合も無く日常や旅行先でのお出かけに
大活躍しています。
この価格でアルミ製の軽い自転車は、他にはないと思います。自転車において
この軽さは「正義」です。

対象商品 : 52383836
2021-12-03
用途: 出先での移動な購入

思った以上にしっかりしています。
軽く、軽四に積んでいます。
サドルは少し乗っていると痛くなります。
もっと柔らかいサドルが良いかもです。

対象商品 : 52383836
2021-11-29
用途: 出先での移動に使います。

思った以上に軽く、スピードもでます。
取り回しもしやすく、購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする