曜日別特売

モンテAL折りたたみ16インチ

モンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAGモンテAL折りたたみ16インチ - CAPTAIN STAG

アルミフレームとアルミパーツを使用し、ラクラク持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走る大型ギア装備。わずかな力で強力な制動力が得られるV型ブレーキ装備(前後)。走行中の泥はね対策にフルカバーフェンダー付き。伸縮式ハンドルステム

寸法(mm)約1330×570×870~960収納寸法(mm)約750×380×570内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サドルの高さ(mm)
タイヤサイズ
質量(kg)
材質(フレーム)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383854YG-1211カーキ750~850(地上)16×1.75約10.5アルミシングル
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52383863YG-1212サックス750~850(地上)16×1.75約10.5アルミシングル
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする