曜日別特売

CSR20MR-451DSKミニベロ

CSR20MR-451DSKミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSKミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-451DSKミニベロ - CAPTAIN STAG

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。安定した制動力とメカニカルなビジュアルを提供するディスクブレーキ仕様。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい

タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)グラファイトシルバー材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキディスクブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11.8レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンドル、ペダルは外して梱包しています。ご自身での取付になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383879YG-1129
66,800
60,980
67,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする