曜日別特売

CSR20MR-45CLP1ミニベロ

CSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAGCSR20MR-45CLP1ミニベロ - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

いつもの20型より一回り大きい451WOタイヤ仕様のアルミミニベロ。小さくても軽快な走り。2段×7段の14段変速。セミカートリッジB.B.を使用しガタつきがでにくい。

タイヤサイズ451 WOタイヤ(WO 20×1 1/8)材質(フレーム)アルミ変速段数14段変速仕様アルミリム付属品簡易ペダルレンチ、5mm六角レンチ、4mm六角レンチブレーキ(前後):キャリパーブレーキ寸法(mm)約1500×420×950質量(kg)約11レバー形式SHIMANO Br.レバーシフト内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ハンドル、ペダルは外して梱包しています。ご自身での取付になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52383888YG-1130ロイヤルブルー
62,800
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52383897YG-1131ダークグリーン
62,800
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52383906YG-1132ダークブラウン
62,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52383888
2021-07-27
用途: 長期間出張作業時の足として
運輸・通信業

変則ギヤ調整が必要以外は問題なし。
街乗りでの使用であればおすすめできますが、頑張って漕いでも30キロぐらいしか出せませんので、ロードレーサーとして検討されるのはお勧めしません。
車体軽いし、車載しても場所取りませんので購入してよかったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする