曜日別特売

5LEDオートテールライト350mu

5LEDオートテールライト350mu - CAPTAIN STAG5LEDオートテールライト350mu - CAPTAIN STAG5LEDオートテールライト350mu - CAPTAIN STAG5LEDオートテールライト350mu - CAPTAIN STAG5LEDオートテールライト350mu - CAPTAIN STAG

自動点滅・手動点灯・手動点滅・手動チェイス点滅、4つの発光モード。乾電池を使わないマイクロUSB充電式。電池残量をインジケーターで確認できる。取付可能サイズ:シートポスト外径:25-45mm

点灯時間(時間)連続点灯:約5.5、連続点滅:約4、チェイス点滅:約200充電時間(時間)約2材質ライト:カバー:アクリル樹脂、ケース:ABS樹脂、ブラケット:本体:シリコーンゴム、S字フック:ABS樹脂寸法(mm)69×19.5×奥行24.5質量(g)ライト:約22、ブラケット:約8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384195Y-4651ブラック
3,480
3,398
3,738(税込)
当日出荷
52384204Y-4652ホワイト
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする