CAPTAIN STAG
Uロック(シリコンカバー)L
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
寸法(横×縦)(mm)
外寸:132×180、内寸:75×127
材質
本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384405
Y-4428
ブラック
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52384378
Y-4425
オレンジ
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
52384387
Y-4426
マスタード
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
52384396
Y-4427
ブラウン
¥
3,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください