CAPTAIN STAG
OCTOPUSスマートフォンホルダー
工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
材質
シリコンゴム
適合サイズ
装着可能スマートフォン:4.5インチ、5.5インチ
適合ハンドル径(Φmm)
22.2、30、34(5.5インチは使用できない場合あり)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52384423
YF-1427
ブラック
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52384439
YF-1428
クリア
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52384448
YF-1429
クリアピンク
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください