曜日別特売

ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE

ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)ワンポイントファイブ ONE POINT FIVE - Outre(アウトレ)

1.5輪車(いってんごりんしゃ)こんな風変わりな名前がぴったりマッチするOutre(ブランド)を象徴する自転車。
一輪車でもない、二輪車でもない1.5輪車が街中を走り回っている光景を想像してみて下さい。
「少し笑えて何か楽しそう」そう思いませんか。普通の自転車以上にち密に計算されたフレーム角度とバランス。
走行に十分すぎるギヤー、そしてブレーキシステム。どれ一つとっても一切の妥協はしていません。
簡単には乗りこなせないもどかしさも忘れかけた新鮮なスパイス。
「ONE POINT FIVE」世界初の自転車を是非ご体感ください。

タイヤサイズF-8インチ、R-20インチ(406)材質フレーム:クロモリ仕様変速:SHIMANO ALTUS 8速、シフター:SHIMANO RevoShift、ブレーキ:F-バンド、R-ディスク(140mm)付属品キックスタンド、ベル、反射板質量(kg)10寸法(全長×全高×全幅W)(mm)850×1200~1020×395サドルの高さ(mm)890~710内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全高とサドル高は連動します。サドルを上げるとハンドルも上がります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384493-ホワイト
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52384509-イエロー
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52384518-レッド
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52384527-ブルー
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
52384536-ブラック
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする