充電式LEDワークライト ブルートゥーススピーカー付

充電式LEDワークライト ブルートゥーススピーカー付 - ナイトセイバー

ブルートゥーススピーカー内臓の充電式LEDワークライトです。
モバイルバッテリーとしても使用可能。
高音質ワイヤレススピーカー。
防水性能IP54。
明るさ400、800、1200、1600、2000ルーメンの5段切替。

用途現場、アウトドア、防災グッズとして。電球の種類LED防水保護等級IP54電源タイプ充電式全光束(Lm)400、800、1200、1600、2000仕様高輝度COB型、Bluetooth、高音質 IMP4Ω連続使用時間(時間)400ルーメン:約7時間30分、800ルーメン:約4時間、1200ルーメン:約2時間30分、1600ルーメン:約2時間、2000ルーメン:約1時間30分充電時間(時間)約3スピーカーワイヤレスUSBタイプOUTput DC5V2A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384728NWL-SP20
24,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする