ネクスタイムは電波時計にスマートフォンのアプリを使って時刻同期させる機能をプラスした、新しいハイブリッドタイプの電波時計です。
使う場所に合わせて、アナログ/デジタル時計の2タイプからお選びいただけます。
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、Bluetooth送受信機能、分調整機能つき(1分単位で±24時間まで時間差設定可能)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、受信レベル表示、液晶表示コントラスト調整(5段階)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)表示方式デジアナ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)310×48付属品石膏ボード用掛金具つき質量(kg)1.2種類掛時計温度測定範囲(℃)0~40電池単3(アルカリ)×6(電池寿命約5年間)材質(枠)プラスチック枠(茶木目模様光沢仕上)、前面:ガラスグリーン購入法適合測定精度(℃)温度:±2、湿度±8(25℃)湿度測定範囲(%RH)20~90内容量1台