曜日別特売

I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー)

I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) - INABA(因幡電機産業)I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) - INABA(因幡電機産業)I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) - INABA(因幡電機産業)I/Oキャッチャー (クランプ式電流ON/OFFセンサー) - INABA(因幡電機産業)

I/O信号線へのクランプで、ON/OFF状態を検知し出力。制御信号を横取りし、他機器のドライブやPLCへの入力として利用できます。本機を既設装置のI/O信号線にクランプします。本機からのON/OFF信号を、新設のIoT/管理システムにつなげます。これにより、既設装置のハードウェア配線やソフトウェア変更の手間をかけずに、簡単にI/O信号を取り出せます。

用途装置のお手軽IoT用センサとして。設備状態に応じた音や光の機器追加に。設備トラブル時の管理員呼び出しシステムに。仕様検出しきい値:10mA±5mA(地磁気及び周囲温度の影響含む)材質(本体)66ナイロン(筐体)消費電力(W)120m(電源電圧12V時)/240m(電源電圧240m時)電源電圧(V)DC12~24電線仕様単電線応差(ヒステリシス)1mA(Typ)周囲温度(℃)0~60(動作時)/-20~70(保存時)適合電線径(Φmm)対象検知:5.0(max)〈1ターン時〉/2.7(max)〈2ターン時〉応答性ON/OFF出力共に200ms以下ケーブル形状引き出し:Φ4X3c(02.mm2X3本) 2m内容量1台
注意
※本機は、改造が困難な生産現場の装置などのI/O信号をクランプすることにより、手軽に、そのI/O信号のON/OFF状態を検知してNchオープンドレインで出力することができるセンサです。その検知においては、I/O信号による微弱な磁界の変化を計測しています。そのため、本機の周囲の環境(磁界、磁化しやすい金属など)は、検出しきい値に影響を及ぼします。本機は、生産現場のIoT化等を手軽に実現することを目的としています。この出力を機械などにおける重要な制御に使用することは推奨しません。また、安全目的やその他信頼性を求めるシステムには、使用できません。必ず、事前に十分な動作確認を行い、正しく検知できることをご確認の上、ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52384825SE-CS001A
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする