レイメイ藤井
賞状ファイル A3判
作品の保管に便利。
色
ピンク
収納枚数(枚)
20
付属品
PVC三角ストッパー×60片(小サイズ固定用)
サイズ
A3
本体質量(g)
520(包装資材含む)
ポケット数
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×15×453
ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)
318×439
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385568
LSB101P
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください