MAX(マックス)[事務用品・工具]
ピーキス10
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途
10枚用
使用針
紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数
2~10※PPC用紙64g/m
2
(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品
紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)
550
タイプ
抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×162×170
使用環境温度(℃)
10~40
最大綴じ奥行(mm)
通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)
900
アズワン品番
65-0436-50
綴じ口寸法(mm)
1
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385717
PH-10DS/AB
¥
10,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください