レイメイ藤井
BLOOMSBURY レザーペンケース
シンプルな本革製
用途
ペンケース
材質
表地:牛革、裏地:ナイロン
本体質量(g)
35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×48×20
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
選択してください
グリーン
ダークブラウン
ネイビー
ブラウン
ブラック
ワイン
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385796
NF2803B
ブラック
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
52385805
NF2803E
ダークブラウン
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52385814
NF2803C
ブラウン
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52385823
NF2803K
ネイビー
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
52385839
NF2803M
グリーン
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
52385848
NF2803Z
ワイン
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください