レイメイ藤井
ZeitVektor レポートパッド(再生皮革製)
カバーを360°折り返すことができ、左右両利き対応。
サイズ
A4
付属品
ミシン目付レポート用紙50枚(表面5mm方眼、裏面5mmドット方眼)
材質(本体)
再生皮革
本体質量(g)
709
ポケット数
3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
232×21×312
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52385884
ZVP701B
ブラック
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52385893
ZVP701C
ブラウン
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
52385909
ZVP701K
ネイビー
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
52385918
ZVP701Z
ワイン
¥
9,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください