曜日別特売

コードレススティッククリーナー

コードレススティッククリーナー - sirocaコードレススティッククリーナー - sirocaコードレススティッククリーナー - sirocaコードレススティッククリーナー - siroca
(1件のレビュー)

パワフルでなめらか、スネークヘッドで、すいすい吸いとる

集塵方式サイクロン式集塵容量(L)0.35充電時間(時間)約4連続使用時間(分)強:15、弱25(フル充電時)質量(kg)【本体】1.3、【本体・延長パイプ・フロアブラシ・隙間ノズル・ブラシ付きノズル・充電スタンドの合計※充電アダプターを除く】2.6商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、充電スタンド、充電アダプター、隙間ノズル、ブラシ付きノズル、保護キャップ、取扱説明書(保証書)シャンパンシルバー電源(V)【入力】AC100(50/60Hz)、【出力】DC23/0.6A消費電力(W)本体充電時:14、本体をはずした状態:0.5コード長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン電池運転音(dB)73寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】9.3×34×21.2、【組立時】22.7×21.1×105.5、【収納時】39.6×22.7×78バッテリー容量(mAh)2500内容量1台
注意
※運転時間は電池初期、室温20℃の場合。
※床面の材質やゴミの量など、使用環境により異なります。
※充電時間は室温や使用時間などにより異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52491855SV-H101SC
30,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52491855
2024-02-28
用途: 家庭用
株式会社 高崎鉄工所建設業・工事業

吸引力、収納も満足です。
ただ、SW押しっぱなしが疲れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする