油分吸着剤 シェルビオ

油分吸着剤 シェルビオ - 鈴木油脂工業(SYK)油分吸着剤 シェルビオ - 鈴木油脂工業(SYK)

油に撒布すると瞬時に吸着します。
吸着量:自重の約4.5倍(軽油等)・水面で浮き、油だけを吸着し水を弾きます。
含有バクテリアが油を水と二酸化炭素に分解します。
一度吸着した油は再流出させません。
保持率:約85%(30分放置後)市販のマット36.6%
自然の材料で作られ、人畜、植物に無害で金属への腐食性もない環境対応商品です。

対応鉱物油(原油、ガソリン、灯油、軽油、潤滑油、有機溶剤(アセトン、ベンゼン、トルエン、キシレン、フェノール、アルコールなど))、動物油(ラード、魚油等)、植物油(大豆油、菜種油、ゴマ油等)
注意
※水面:浄化槽、油水分離層、側溝、河川、池、オイルフェンス内の油、油膜回収・油を吸着すると茶褐色に変わりますので、色が変わらなくなる迄適量撒いて下さい。
※状況に応じて網等で回収し、油はカプセル内に閉じ込めているので再流出しません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52492379S-29261個(650g)
4,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
52492388S-29271ケース(2kg×3個)
31,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする